• Compra sin registro ahora también disponible al realizar su pedido.

Cono de contracción térmica de 4,5° con función de seguro SK 50 A = 80

Número de artículo: 302314
Descuento
desde  348,14 €
Precio válido hasta 26 may 2024
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible
7 piezas en stock
  • Norma asiento: ISO 7388-1
  • Forma: ADB
  • Calidad de equilibrado G con número de revoluciones: G 2,5 en 25 000 rpm
  • Precisión de concentricidad: ≤ 3
  • Estrategia de arranque de virutas: HSC; HPC

Descripción

Ejecución:

  • Acero termoestable.
  • Regulación longitudinal de las herramientas incorporada, ajuste 5 mm.
  • Para herramientas MD.
  • Todos los mangos repasados fuertemente en el torno (¡suavidad de marcha!)
  • Con perforación Balluffchip.
  • Modelo reforzado.

Ventaja:

La unión positiva entre el cono de contracción térmica y la herramienta
  • impide la extracción accidental de la herramienta: ¡alta seguridad!
  • impide movimientos radiales bruscos.
Además de la ventaja de la seguridad del proceso, el cono ofrece, gracias a la ejecución reforzada,
  • una menor tendencia a la vibración, es decir, una vida útil más larga de la herramienta y mejores acabados.
  • mayores fuerzas de sujeción que el cono de contracción térmica estándar.
¡Libre elección de la herramienta! ¡Hoffmann puede proveer el rectificado del mango, pero también está disponible por libre!

Aplicación:

Para sujeción de herramientas con mango cilíndrico en tolerancia h6. Seguridad contra la extracción: El mango de la herramienta debe estar provista de un rectificado definido. Adecuados para aparatos de contracción de aire caliente, de contacto y por inducción.

Partes opcionales:

Tirantes (AB) n.º 308600308800, llaves de apriete de AB n.º 308820308835, aparatos de contracción, accesorios n.º 354210354450, juego de tornillos de compensación n.º 309906 tam. 180.

Nota:

La fresa debe estar provista de un rectificado definido. El rectificado puede pedirse para una herramienta nueva o para una herramienta ya existente. Número del rectificado: 129100 + indicación del tamaño adecuado. También puede realizar el rectificado usted mismo, los datos se encuentran en: http://ho7.eu/anschliff.

Asesores de productos y servicios

Más productos de la oferta especial "Liquidación de stock 2024"