Maletín de surtido “CarryLite”, Número de insertos: 9

Número de artículo: 693630 9
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
24 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Número de insertos precio unitario incly. IVA

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Cantidad de compartimentos 9
Medida exterior longitud 337 mm
Medida exterior anchura 278 mm
Medida exterior altura 79 mm
Tipo de producto Sistema de transporte para herramientas

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 693630 9
EAN / GTIN 5733439143608
Número del fabricante 143608

Descripción

Ejecución:

Cuerpo del maletín de PP, tapa de policarbonato. Las resistentes bisagras de varios puntos proporcionan estabilidad y 2 cierres deslizantes bloquean la tapa transparente. Las rejillas perfiladas en la tapa aseguran los insertos intercambiables con su contenido impidiendo que se mezclen durante el transporte.

Colocación:

Cantidad de insertos L×Anch×Alt: 4 uds. 79×55×69 mm
1 ud. 157×55×69 mm
2 ud. 109×79×69 mm
2 ud. 163×79×69 mm