• Compra sin registro ahora también disponible al realizar su pedido.

Máquina roscadora hasta M10 720938

Número de artículo: 075550 720938
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
3 piezas en stock
  • Embalaje: Maleta de transporte

Detalles de producto

Datos técnicos

Embalaje Maleta de transporte
Quality Dress GWP 10
Suministro de energía Funcionamiento con alimentación de red
Consumo de potencia 450 W
Velocidad de giro máxima 0 min-1 - 450 min-1
Portaherramientas B12
⌀ máximo de taladrado de roscas en acero M10
Peso 1,6 kg
Vibraciones máximas según EN < 2,5 m/s2
Tipo de producto Máquina roscadora

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 075550 720938
EAN / GTIN 4014586881256
Número del fabricante 72093860000

Descripción

Ejecución:

  • Regulación electrónica de la velocidad de giro para una aplicación sensible.
  • Arrastre potente para desempeñar las tareas de forma fiable.
  • Mecanismo inversor integrado con retorno rápido.
  • Mango sensitivo
  • FEIN para trabajar sin fatiga de forma segura.
  • Interruptor integral para un manejo cómodo.
Fuente de alimentación 220 V.

Volumen de suministro:

Sin portabrocas. Incluye empuñadura adicional. Para trabajar es necesario un mandril de pinza (n.° 075580 tam. 063012) o un mandril de sujeción (n.° 075580 tam. 019009).

Descargas y documentos

Productos adecuados

Accesorios

Lista de repuestos