{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Quality Dress | AGV10-125EK | |
Suministro de energía | Funcionamiento con alimentación de red | |
Consumo de potencia | 1.000 W | |
Velocidad de giro máxima | 11.000 min-1 | |
Vibraciones máximas según EN | 2,6 m/s2 | |
⌀ máximo de muela | 125 mm | |
Profundidad de corte máxima | 33 mm | |
Peso | 2,2 kg | |
Conexión de hombre muerto | no | |
Bloqueo contra rearranque | sí | |
Particularidad | Forma constructiva corta | |
Tipo de producto | Lijadoras angulares |
Número de artículo | 077131 AGV10125EK | |
EAN / GTIN | 4002395260898 | |
Número del fabricante | 4933451222 |