Pulverizador a presión, Tipo: VL1

Número de artículo: 083512 VL1
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
507 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Tipo precio unitario incly. IVA

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Capacidad 1,5 l
Presión de servicio máx. 3 bar
Material junta EPDM
Material cabezal pulverizador PP
Tipo de producto Frasco pulverizador

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 083512 VL1
EAN / GTIN 4062406129934
Número del fabricante 083512 VL1

Descripción

Ejecución:

Depósito de plástico de alta calidad. Pomo manejable para crear presión. Boquilla pulverizadora regulable desde neblina hasta chorro puntual.
Pulverizador a presión GARANT con escala visible y columna soporte estable. Asignación fácil por tapa del cabezal pulverizador y recipiente del mismo color.
Tapa del cabezal pulverizador y recipiente para el líquido en color blanco.

Aplicación:

Resistente a líquidos alcalinos comunes y alcoholes.

Descargas y documentos

Asesores de productos y servicios

Formularios

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Flyers

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Promociones

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra