{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Quality Dress | LOCTITE 638 | |
Base química | Metacrilato de uretano | |
Viscosidad dinámica | 2.000 mPas - 3.000 mPas | |
Densidad | 1,1 g/cm3 | |
Forma | líquido | |
Punto de inflamación | 93,3 °C | |
Margen de temperatura de aplicación | -75 °C - 180 °C | |
Resistencia manual al cabo de | 15 min | |
Propiedad | fluorescente bajo luz UVA; resistente al aceite | |
adecuado para material | Acero | |
adecuado para ámbito de aplicación | Unión de ensamblaje; Unión de ajuste a presión firme o con holgura | |
intersticio máximo | 0,25 mm | |
Clase de resistencia | altamente resistente | |
Par inicial de arranque mínimo | 57 Nm | |
Desmontaje | únicamente mediante calentamiento | |
Color | verde | |
Capacidad | 50 ml | |
Temperatura de almacenamiento | 8 °C - 21 °C | |
Duración a partir de la fecha de fabricación | 24 mes | |
Identificación de sustancia peligrosa | GHS05: Efecto cáustico; GHS07 atención | |
Tipo de producto | Producto de ensamblaje |
Número de artículo | 083341 638 | |
EAN / GTIN | 4058093008966 | |
Número del fabricante | 1699698 |