Zapato abotinado negro VD PRO 3500 GTX, S2 NB, Número de zapato UE: 36

Número de artículo: 092560 36
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 4-6 semanas
0 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Número de zapato UE precio unitario incly. IVA
  • Clase de protección: S2
  • Material cubierta protectora dedos del pie: Aluminio
  • Aislamiento contra el frío: hasta -20 °C
  • Norma: Plantillas con homologación de tipo según DGUV regla 191
  • propiedad electrostática: EGB/ESD

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Sexo Caballero
Clase de protección S2
Material cubierta protectora dedos del pie Aluminio
Aislamiento contra el frío hasta -20 °C
Norma Plantillas con homologación de tipo según DGUV regla 191
propiedad electrostática EGB/ESD
Propiedad Amortiguación Vario®
Número de zapato UE 36
Color negro
Tipo de producto Zapato abotinado de seguridad

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 092560 36
EAN / GTIN 4044348571347
Número del fabricante VD PRO 3500 GTX NB 36

Descripción

Ejecución:

Zapato de seguridad con membrana GORE-TEX® para un confort climático excelente. La humedad y el calor sobrantes se dirigen rápidamente hacia fuera. El cuero impermeable contribuye al clima interior del zapato óptimo. Con amortiguación del talón SECURA VARIO®.
  • Material superior de microfibras ultraligeras.
  • Lengüeta para el polvo.
  • Aplicaciones de la caña con aspecto de carbono.
  • Suela TPU Athletic ESD, negra.
  • Construcción del zapato sin costuras.
  • Plantilla de cuero legítimo.
  • Plantilla cómoda ERGO-SOFT ESD.

Norma:

EN ISO 20345:2011 S2 SRC
Plantillas con homologación de tipo según DGUV regla 191.

Nota:

Versión ancha XB bajo el n.° 092561.
Incluye el elemento amortiguador rojo y verde