Par de guantes de conductor, de cuero, sin forro, Talla de los guantes: 7

Número de artículo: 094060 7
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos

Precios de la escala:

  • de 1par
    6,17 € / par
  • de 12par
    5,15 € / par
Tabla de medidas

Tabla de medidas

Así es como puedes determinar fácilmente el tamaño de guante correcto.

1 = circunferencia de la mano:
Mide la circunferencia de tu mano en el punto más ancho de tu palma.

2 = longitud de la mano:
Mide la longitud de tu mano desde la punta de tu dedo medio hasta el extremo de tu palma.

So wird gemessen
Tamaño del guante Circunferencia de la mano mm Longitud de la mano mm
5 142 150
6 152 160
7 162 171
8 203 182
9 229 192
10 254 204
11 279 215
12 304 226
a petición
En stock
1.652 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Talla de los guantes precio unitario incly. IVA

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Contenido 1
Material de base Cuero vacuno duro
Característica de los guantes Exento de silicona; exento de látex; Exento de DMF
Variante de recubrimiento Sin recubrimiento
Peso 80 g
Material Cuero vacuno duro
Talla de guante 7
Longitud 260 mm
Espesor 0,9
EN 388 3143X
Aplicación reutilizable
Categoría de protección Categoría II
Tipo de guante Guantes de conductor
Intervalo de aplicación Universal
Color blanco
Tipo de producto Guantes de conductor

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 094060 7
EAN / GTIN 4062406094522
Número del fabricante 094060 7

Descripción

Ejecución:

Par de guantes de napa de cuero vacuno duro con un buen ajuste y una alta seguridad de agarre. Sujeción óptima gracias a la goma elástica cosida en el dorso de la mano.

Nota:

El pedido mínimo corresponde a una unidad de embalaje (VPE) o un múltiple de ésta.

Descargas y documentos

Comparar con productos similares

Este artículo


Recomendaciones


Par de guantes de conductor, de cuero, sin forro, Talla de los guantes: 7

Par de guantes de conductor, de cuero, sin forro, Talla de los guantes: 7

a petición
En stock
1.652 piezas en stock
desde 1  Unidades
6,17 €
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
desde 12  Unidades
5,15 €
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
210 piezas en stock
desde 1  Unidades
7,57 €
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
desde 12  Unidades
6,32 €
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Intervalo de aplicación Universal Universal
Contenido 1 1
Aplicación reutilizable reutilizable
Característica de los guantes Exento de silicona; exento de látex; Exento de DMF Exento de silicona; exento de látex; Exento de DMF
EN 388 3143X 3133X
Tipo de guante Guantes de conductor Guantes de conductor
Variante de recubrimiento Sin recubrimiento Sin recubrimiento

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra