{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Serie | Softcut® | |
⌀ de corte DC | 16 mm | |
Ejecuciones de mangos | Mango Weldon | |
Ángulo de ajuste κ | 90 grados | |
Empleo de fresa | Escuadrado | |
División de los cortes | desigual | |
Refrigeración interior | sí | |
Estrategia de arranque de virutas | MTC | |
Intercambio de herramienta | PowerCard | |
Cantidad efectiva de filos Zef | 2 | |
Número de plaquitas de corte | 8 | |
Profundidad de corte máxima ap máx. | 22,5 mm | |
Longitud de voladizo L1 | 32 mm | |
Longitud total Ltot | 80 mm | |
⌀ de mango Ds h6 | 16 mm | |
Plaquita de corte adecuada | AP.. 0602.. | |
Juego tornillo para plaquita reversible | 219827 (6IP; 0,45 Nm) | |
Tipo de producto | Fresa angular |
Número de artículo | 215622 16/2 | |
EAN / GTIN | 4045197573926 | |
Número del fabricante | 215622 16/2 |