{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Tamaño del mango | 12 mm | |
Tipo de boca | izquierda | |
Refrigeración interior | no | |
Anchura de función L4 | 16,2 mm | |
Longitud de la cabeza L1 | 21,4 mm | |
Longitud total L | 100 mm | |
Tornillo para plaquita | 279815 13 | |
Longitud libre | 1,2 mm | |
Posibilidad de tronzado axial | no | |
Tipo de producto | Soporte de torneado de apriete |
Número de artículo | 273911 12 | |
EAN / GTIN | 4045197777270 | |
Número del fabricante | 273911 12 |
Este artículo |
Recomendaciones |
|||
---|---|---|---|---|
Soporte para tronzar, izquierda, Tamaño del mango: 12mm
a petición
En stock
6 piezas en stock
73,16 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
38 piezas en stock
127,19 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
12 piezas en stock
127,19 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
30 piezas en stock
90,77 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
|
Posibilidad de tronzado axial | no | no | no | no |
Longitud total L | 100 mm | 100 mm | 100 mm | 100 mm |
Refrigeración interior | no | no | no | no |
Longitud de la cabeza L1 | 21,4 mm | 33 mm | 33 mm | 30 mm |
Tamaño del mango | 12 mm | 16 mm | 16 mm | 16 mm |
Tipo de boca | izquierda | izquierda | izquierda | izquierda |
Tipo de producto | Soporte de torneado de apriete | Soporte de torneado de apriete | Soporte de torneado de apriete | Soporte de torneado de apriete |