Estante inclinado para eForm, para anchura de armario / división en G: 30

Número de artículo: 942550 30
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
54 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

para anchura de armario / división en G precio unitario incly. IVA
  • Capacidad de carga por estante / carga máxima distribuida por la superficie del estante (sobre metal): 60
  • Material: galvanizado

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Grosor material 0,9 mm
Capacidad de carga por estante / carga máxima distribuida por la superficie del estante (sobre metal) 60 kg
Material galvanizado
Anchura 700 mm
Profundidad 625 mm
Anchura útil 700 mm
Profundidad útil 660 mm
Espesor 35 mm
Intervalo de empleo Armario de gran capacidad
Tipo de producto Estante

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 942550 30
EAN / GTIN 4062406135935
Número del fabricante 942550 30

Descripción

Idóneo para:

Armarios n.° 941001941077, n.° 942701942767.

Volumen de suministro:

Estante dividido con soportes.

Nota:

Tam. 30 y tam. 40 adecuado para armario con una anchura 60G y 80G, y que tienen 2 divisiones.
Estantes no apropiados para armarios para cargas pesadas.

Descargas y documentos

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra