{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Clase de protección IP | IP 30 | |
Zona ATEX | ninguno | |
Duración ilumin. | 1,5 h | |
Suministro de energía | a batería | |
Longitud de onda de la radiación UV | 390 nm | |
Cantidad de baterías contenidas | 1 | |
Tipo batería | Ion de litio | |
Capacidad de la batería | 2,6 Ah | |
Tensión de batería | 3,7 V | |
Longitud total | 190 mm | |
Tipo de producto | Lámpara de trabajo |
Número de artículo | 081525 UV-LIGHT | |
EAN / GTIN | 5708997358016 | |
Número del fabricante | 03.5801 |