{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Carrera de aparato | 16 mm | |
Fuerza de remachado a 6 bar | 6.600 N | |
Consumo de aire por remache | 3,4 l | |
Empalme de manguera | 8 mm | |
⌀ máximo de mandril | 2,5 mm | |
Para remaches ciegos de todos los materiales hasta | 4 mm | |
para remaches ciegos aluminio hasta | 4,8 mm | |
Peso | 1,7 kg | |
Presión de servicio | 6 bar - 7 bar | |
Tipo de producto | Remachadora para remaches ciegos |
Número de artículo | 770513 1 | |
Número del fabricante | 770513 1 |