{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Tamaño de grano | 80 | |
⌀ del cepillo D1 | 119 mm | |
⌀ del disco D2 | 125 mm | |
Medio abrasivo | Grano de cerámica (CER) | |
Símbolo de medio abrasivo | Cerámica | |
Grado de finura | basto | |
Grosor de las cerdas | 1,2 mm | |
⌀ superficie de trabajo | 119 mm | |
⌀ de la perforación d1 | 27 con ranura mm | |
Longitud de guarnición H1 | 38 mm | |
N.º revoluciones recomend. | 1.100 min-1 - 1.400 min-1 | |
Velocidad de giro máxima | 3.000 min-1 | |
Avance | 3.500 mm/min - 6.500 mm/min | |
Aproximación | 0,8 (fino) – 1,5 (basto) mm | |
Tipo de producto | Cepillo de disco |
Número de artículo | 575035 80 | |
EAN / GTIN | 4045197892768 | |
Número del fabricante | 575035 80 |