Disco de lijado de vaso de diamante D×T×H (mm), 100×20×20, Tipo: D91

Número de artículo: 597620 D91
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
5 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Tipo precio unitario incly. IVA
  • Procedimientos abrasivos: Rectificado de herramientas
  • Símbolo de medio abrasivo: D
  • Forma: 12V9

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Procedimientos abrasivos Rectificado de herramientas
Medio abrasivo Diamante
Símbolo de medio abrasivo D
Tamaño de grano D91
Especificación D91C75B DIAGO W-Carbide
Forma 12V9
⌀ de muela D 100 mm
Anchura de muela T 20 mm
⌀ de perforación H 20 mm
Revestimiento abrasivo anchura W lado frontal 2 mm
Revestimiento abrasivo altura X 10 mm
Tipo de producto Muela abrasiva de vaso

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 597620 D91
EAN / GTIN 9003171945409
Número del fabricante 194540

Tablas de Aplicación

Metal duro (MD)
 
Plástico, PRFV
 
húmedo máximo
 
seco
 

Descripción

Ejecución:

Muelas de vaso y de disco con revestimiento abrasivo de diamante.
Granulación universal para calidad superficial mediana fina-fina con una buena capacidad abrasiva. Especificación: D91C75B DIAGO W-Carbide.

Aplicación:

De uso universal, para el rectificado de herramientas en todas las máquinas rectificadoras de herramientas de uso corriente. Para el rectificado de herramientas de metal duro y materiales no ferrosos de viruta corta. Muy buena aptitud para el mecanizado en seco, aunque también se puede utilizar en húmedo.