Fresas de MDI, DLC, ⌀ h10 DC: 1mm

Número de artículo: 201046 1
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
26 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

⌀ h10 DC (mm) precio unitario incly. IVA
  • Material de corte: MDI
  • Norma: Norma de fábrica
  • Tipo: W
  • Tolerancia ⌀ nominal: h10
  • Número de dientes Z: 1

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

⌀ de corte DC 1 mm
Recubrimiento DLC
Material de corte MDI
Norma Norma de fábrica
Tipo W
Tolerancia ⌀ nominal h10
Número de dientes Z 1
Ángulo de hélice 26 grados
Dirección de aproximación horizontal, inclinado y vertical
Anchura de ataque ae en la operación de fresado Ranura completa profundidad de corte 1×D
Mango DIN 6535 HA con h6
Refrigeración interior no
Longitud de filo Lc 8 mm
Longitud total L 75 mm
⌀ de mango Ds 3 mm
Ángulo del chaflán angular 90 grados
Avance fz para fresado de ranuras en aluminio que produce virutas cortas 0,004 mm
anillo de color amarillo
Tipo de producto Fresa angular

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 201046 1
EAN / GTIN 4045197964748
Número del fabricante 201046 1

Tablas de Aplicación

Aluminio
N
440
Aluminio (que produce virutas cortas)
N
400
Aluminio > 10 % Si
N
360
PMMA Fibra acrílica
N
180
PE-HD
N
150
PA 66
N
180
PEEK
N
140
PF 31
N
120
PVDF GF20
N
170
POM GF25
N
150
PA 66 GF30
N
140
PEEK GF30
N
120
PTFE CF25
N
150
Panal de abeja Sándwich
N
280
Cu
N
150
CuZn
N
190
húmedo máximo
 
húmedo mínimo
 
seco
 
Aire
 

Descripción

Ejecución:

Caja de virutas amplio para que la viruta se evacue sin obstáculos.
Geometría especial para el mecanizado de aluminio.
Con recubrimiento DLC sp2 de última generación.

Aplicación:

Especiales para el fresado de aluminio, punzonados y fresado de contornos.