{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
⌀ de carcasa | 30 mm | |
⌀ de arco | 5 mm | |
Material de la carcasa | Aluminio | |
Material arco | Acero | |
Cierre | bloqueo diferente | |
Apto para sistemas de cerradura | no | |
Arco templado | sí | |
Arco de bloqueo doble | sí | |
Mecanismo de cierre | Mecanismo de cierre inoxidable | |
Número de cerraduras | 1 | |
Cantidad de llaves | 2 | |
Tipo de producto | Candado |
Número de artículo | 085868 30 | |
EAN / GTIN | 4003482360200 | |
Número del fabricante | 770 30 |
Este artículo |
Recomendaciones |
|
---|---|---|
Candado ALUTITAN bloqueo diferente, ⌀ de carcasa: 30mm
a petición
En stock
966 piezas en stock
5,86 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
1.202 piezas en stock
11,38 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
|
Cantidad de llaves | 2 | 3 |
Arco de bloqueo doble | sí | sí |
⌀ de arco | 5 mm | 5 mm |
Material arco | Acero | Acero, cromado |
Apto para sistemas de cerradura | no | no |
Mecanismo de cierre | Mecanismo de cierre inoxidable | Mecanismo de cierre de precisión inoxidable |
Número de cerraduras | 1 | 1 |