Lámparas para máquinas / puestos de trabajo, Tipo: 5W

Número de artículo: 081321 5W
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
28 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Tipo precio unitario incly. IVA
  • Clase de protección IP: IP 63

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Clase de protección IP IP 63
Tensión nominal 250 V
Rendimiento lumínico 5 W
Corriente de alumbrado 450 lm
Suministro de energía alimentado en la red
Bombilla intercambiable no
Altura total 480 mm
⌀ de pie magnético 83 mm
Tipo de producto Lámpara de mesa/lámpara de trabajo

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 081321 5W
EAN / GTIN 2050001945921
Número del fabricante PROLYX-5W

Descripción

Ejecución:

Lámparas de taller LED de aluminio negro con interruptor basculante. Con eje flexible engomado, incluyendo zócalo magnético.
Lámpara de taller LED, 5 vatios, con ángulo de emisión enfocable 15 – 75°.

Función:

IP63: Existe protección contra el agua pulverizada, hasta 60° frente a la posición de servicio normal y contra la penetración de polvo (estanco al polvo), así como protección completa contra el contacto.

Nota:

Como complemento del zócalo magnético se pueden adquirir a petición pinza roscada, soporte mural, pie de mesa y pie soporte