Ejecución:
Material no tejido para aceite y productos químicos con poder absorbente extraordinario (hasta 20 veces el peso propio), por lo que los costes de eliminación son muy bajos y los residuos muy reducidos. Los materiales no tejidos absorbentes están constituidos al 100 % por propileno y son apropiados para prácticamente todos los productos químicos. Mejora considerable de la seguridad y la limpieza en la industria, sin que el suelo se cubra de líquidos o granulado. Sistema de codificación de colores para separar los paños según su ámbito de aplicación.
Los artículos del tamaño OIL solo absorben aceite (p. ej., separación de aceite y agua o empleo en exteriores). Los artículos del tamaño UNI absorben todos los líquidos (p. ej., aceite, agua, productos químicos).
Juego de emergencia para la lucha contra fugas, con una capacidad de recogida de 75 litros.
Juego de emergencia solo para hidrocarburos.
Volumen de suministro:
Maleta de plástico con tapa y mango retráctil, 35 paños First HW 40 × 50 cm, 3 mangueras de aspiración ⌀ 7 cm × 1,20 m, 1 manguera de aspiración ⌀ 7 cm × 3 m, 2 cojines 40 × 40 cm, 10 paños de limpieza, 3 sacos de evacuación, 1 par de guantes.