{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Quality Dress | DigiTorque V2 | |
Par máximo | 50 cNm | |
Dirección de apriete | Apriete a la derecha | |
Precisión de medición par de giro | ±6 % | |
Asiento para puntas | D 6,3 | |
Certificado de prueba | Certificado de prueba del fabricante | |
Longitud total L | 127,5 mm | |
Intervalo de par | 10 cNm - 50 cNm | |
Intervalo de par | 0,1 Nm - 0,5 Nm | |
Resolución | 1 cNm | |
Display | digital | |
Señalización de disparo | háptico | |
Principio de disparo | Activación mecánica de recorrido corto | |
Forma de conexión | Alojamiento de punta, 1/4 pulgada | |
Técnica de medición | mecánico | |
Par de giro ajustado fijo | no | |
Datos protocolables | no | |
Ajuste del valor de disparo | digital, ajustable | |
Respuesta | activadora | |
Lectura conmutable | Nm; lbfft | |
Procedimiento de medición | Par de giro | |
Posibilidad de regulación valor de disparo | regulable | |
Norma | DIN EN ISO 6789 | |
Peso | 72 g | |
Tipo de producto | atornillador dinamométrico |
Número de artículo | 659913 50 | |
EAN / GTIN | 7610733288939 | |
Número del fabricante | 9318.M 10-50 cNm |