{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Quality Dress | 7400 ESD pre-set, 89 mm | |
Par máximo | 34 cNm | |
propiedad electrostática | EGB/ESD | |
Dirección de apriete | Apriete a la derecha | |
Precisión de medición par de giro | ±6 % | |
Asiento para puntas | D 6,3; F 6,3 | |
Certificado de prueba | Certificado de prueba del fabricante | |
Longitud total L | 133 mm | |
Par ajustado | 0,1 Nm | |
Intervalo de par | 10 cNm - 34 cNm | |
Intervalo de par | 0,1 Nm - 0,34 Nm | |
Señalización de disparo | acústica; háptico | |
Principio de disparo | Activación mecánica de recorrido corto | |
Forma de conexión | Asiento para puntas, 1/4 pulgada | |
Técnica de medición | mecánico | |
Par de giro ajustado fijo | no | |
Datos protocolables | no | |
Ajuste del valor de disparo | sin escala regulable (se precisa dispositivo de prueba) | |
Respuesta | activadora | |
Lectura conmutable | cNm | |
Procedimiento de medición | Par de giro | |
Posibilidad de regulación valor de disparo | preajustado | |
Norma | DIN EN ISO 6789 | |
Peso | 122 g | |
Tipo de producto | atornillador dinamométrico |
Número de artículo | 659954 34 | |
EAN / GTIN | 4013288179210 | |
Número del fabricante | 05074820001 |