Mordaza autocentrante, aparato básico Xtric, Tipo: 50XSE

Número de artículo: 363000 50XSE
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
29 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Tipo precio unitario incly. IVA

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Serie Xtric
Fuerza de apriete máxima 16 kN
Peso 2,215 kg
L 96 mm
B 50 mm; 80 mm
Altura H 30 mm
Gama de sujeción S1 0 mm - 22 mm
Gama de sujeción S2 49 mm - 65 mm
Ranura longitudinal 20 mm
Par máximo 40 Nm
Medidas anchos de llave 7 mm; 3 mm
Calibre de puntas lado inferior 52 mm
Código de colores para los accesorios adecuados Xtric 50
Tipo de producto Tornillo de banco para máquinas

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 363000 50XSE
EAN / GTIN 4067263161035
Número del fabricante 363000 50XSE

Descripción

Ejecución:

  • Muy buena accesibilidad y perfectamente simétricos.
  • Completamente templado y lado inferior fresado con precisión.
  • Sujeción de piezas en bruto y piezas acabadas con levantamiento mínimo de mordazas / componentes.
  • Incluye perforaciones para sistema de posicionamiento LANG, adaptable a GARANT ZeroClamp y Erowa ITS148 (tam. 50 y 80) mediante placa intermedia.
  • Cambio de mordazas sin herramientas. Girando la mordaza se puede modificar la gama de sujeción.
  • Interfaz de automatización.
  • Sistema de cambio rápido de mordazas, excepcional, sin herramientas.
  • Fuerza de sujeción hasta 25 kN con un par de giro de 90 Nm.
  • De manejo rápido e intuitivo.
  • Precisión de repetición <0,01 mm.
  • Graduación para el preposicionamiento de los módulos de sujeción.
  • Tuerca del husillo con o sin función de péndulo.
  • Borde de sujeción para bridas de sujeción.
  • Ajuste central con llave de espigas.

Aplicación:

Perfecto para mecanizado de 5 lados. Sujeción centrada.

Idóneo para:

Bocas intercambiables n.°363010363045.

Volumen de suministro:

Guía base, husillo, tuercas de husillo, Cubierta de husillo n.º 363083.

Partes opcionales:

Destornillador hexagonal n.° 627424 tam. 5, llave de espigas n.° 628600 tam. 2, llave dinamométrica n.° 656050, vaso n.° 642229, bridas de sujeción n.° 363081 80 y 361165 CS1, perno de sujeción GARANT n.° 363190, placas adaptadoras n.° 363079, 363080, 363085. Soporte de altura n.° 363090 (en combinación con el n.° 363079). Estación de montaje n.° 358595 52/96.

Nota:

Incluye adaptación adecuada para Erowa ITS50.
Las mordazas de contacto adecuadas n.° 363010 - 363045 no están incluidas en el suministro. La posición de sujeción S2 se genera al girar la mordaza. Eliminar los vacíos de sujeción en los tipos XS y XSP y H con las mordazas de contacto desplazadas.

Descargas y documentos

Productos adecuados

Asesores de productos y servicios

Formularios

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Flyers

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Promociones

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra