{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Spann-⌀ D1 | 6 mm | |
Aufnahme | BT 40 kurz | |
Norm | DIN 6359 | |
Aufnahme-Norm | ISO 7388-2; JIS B6339 | |
Form | ADB | |
Wuchtgüte G bei Drehzahl | G 2,5 bei 25000 min-1 | |
Rundlaufgenauigkeit | ≤ 3 µm | |
Zerspanungsstrategie | HPC | |
Auskraglänge A-Maß | 50 mm | |
Außen-⌀ D | 25 mm | |
Ersatz-Spannschraube Nr. 309900 | 6 | |
Produktart | Flächenspannfutter |
Número de artículo | 302596 6 | |
EAN / GTIN | 4045197944597 | |
Número del fabricante | 302596 6 |
Este artículo |
Recomendaciones |
||
---|---|---|---|
Cono de sujeción plano Forma ADB con perforación para conducto de refrigeración, BT 40 corto, ⌀ de sujeción D1: 6mm
a petición
Entrega en 3 - 4 días hábiles
3 piezas en stock
CHF 78.03
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
Entrega en 3 - 4 días hábiles
4 piezas en stock
CHF 43.85
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
Entrega en 3 - 4 días hábiles
11 piezas en stock
CHF 78.00
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
|
Auskraglänge A-Maß | 50 mm | 50 mm | 50 mm |
Außen-⌀ D | 25 mm | 25 mm | 25 mm |
Ersatz-Spannschraube Nr. 309900 | 6 | 6 | 6 |
Rundlaufgenauigkeit | ≤ 3 µm | ≤ 3 µm | ≤ 3 µm |
Spann-⌀ D1 | 6 mm | 6 mm | 6 mm |
Zerspanungsstrategie | HPC | HPC | HPC |
Produktart | Flächenspannfutter | Flächenspannfutter | Flächenspannfutter |