• Am Montag, den 20. Mai, sind unsere Zentrallager in Nürnberg und Odelzhausen wegen Feiertag geschlossen. Bestellungen, die an diesen Tagen eingehen, werden ab dem 21.05 bearbeitet und versandt

Gehörschutzstöpsel-Set E-A-RSoft™ Yellow Neons R500

Artikel-Nr.: 097312 R500
Setpreis 500 Paar (0,17 € / 1 Paar)
auf Anfrage
Sofort lieferbar
76 Stück sofort lieferbar

Produktdetails

Technische Daten

SNR Wert (Dämmwert) 36 dB(A)
Material Stöpsel Polyurethan
Inhalt 500 Paar
Verpackung lose
Produktart Einweggehörschutzstöpsel

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 097312 R500
EAN / GTIN 4046719384440
Herstellernummer 7000103747

Beschreibung

Ausführung:

E-A-RSoft™ Yellow Neons. Die Gehörschutzstöpsel aus hypoallergenem Polyurethanschaum mit sehr hohem Dämmwert bieten durch die konische Form auch in unterschiedlich großen Gehörgängen einen guten Sitz. Bei langer Tragedauer sorgt der geringe Anpressdruck im Gehörgang für einen hohen Tragekomfort. Die glatte Oberfläche ist schmutzabweisend. SNR = 36 dB (H = 34 dB, M =34 dB, L = 31 dB).
Nachfüllbeutel mit 500 Paar für Gehörschutzspender One-Touch-Pro™.

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Ersatzteile

Services & Produktberater

Neue Sachnummer anlegen

Sachnummer ändern

Anhand von Sachnummern können Sie im eShop Ihre internen Artikelnummern hinterlegen.

Formulare

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Prospekte (PDF)

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Aktionen

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Auf die Merkliste setzen

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb