Bænkslibeskive 150x20x32 mm form 1 89A60K5AV217

Art.-nr.: 7210
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
  • Mindste ordremængde 5 styk
  • Bestillingstrin: 5 styk
på forespørgsel
Anslået leveringstid: 1-2 uger
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
Artikelnummer 7210
EAN/GTIN 9003170072106
Producentnummer 7210
L-nummer L50140 729
Producent/ansvarlig person Tyrolit AG, Swarovskistraße 33, 6130 Schwaz, Österreich, www.tyrolit.de

Betegnelse

Beskrivelse:

Denne skive er det foretrukne valg til slibning og skærpning af temperaturfølsomt stål og HSS-værktøjer. Brugen af aluminiumoxid giver et særligt køligt snit for at undgå yderligere termisk stress på arbejdsemnet. Vi tilbyder et bredt udvalg af dimensioner til at dække de mest almindelige anvendelser. Et sæt reduktionsringe er allerede inkluderet i emballagen og kan også bestilles.

Egenskab:

  • Form: lige
  • Kornstørrelse: 60
  • Vs /max: 35 m/s
  • Materialeegnethed: Stål, HSS
  • Specifikation : 89A 60 K5A V217
  • Dimension (D x D x H): 150 x 20 x 32 mm
  • Diameter: 150 mm
  • Tykkelse: 20 mm
  • Boring: 32 mm
  • Værktøj til: Slibeblok

Fordel:

  • Kølig slibning
  • Jævn kørsel
  • Kan stables

Anvendelse:

  • Til slibning og skærpning af temperaturfølsomt stål og HSS-værktøjer

Materiale:

  • Stål/HSS

Passer til:

  • Slibeblok

Bemærk:

  • Til slibning og skærpning af temperaturfølsomt stål og HSS-værktøjer