RNGN 120700T02020 IW7 Dobbeltsidet, negativ, rund keramisk platter til bearbejdning af støbejern, nikkelbaserede legeringer og hærdet stål

Art.-nr.: 5700729
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
  • Mindste ordremængde 10 styk
  • Bestillingstrin: 10 styk
på forespørgsel
Kan leveres på 1-3 arbejdsdage
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
Artikelnummer 5700729
EAN/GTIN 7291075097757
Producentnummer 5700729
L-nummer L24280 7

Betegnelse

Description:

Turning Indexable Inserts, Chip Breaker Type N, Inscribed Circle Diameter (IC) 12.7 mm, Insert Thickness (S) 7.94 mm

Feature:

  • Chip Breaker Type N
  • Depth of Cut Maximum (APMX) 2 mm
  • Inscribed Circle Diameter (IC) 12.7 mm
  • Insert Thickness (S) 7.94 mm
  • Max. Turning Feed (ft(max)) 0.2 mm/rev
  • Min D.O.C. 0.1 mm
  • Min. Turning Feed (ft(min)) 0.07 mm/rev

Downloads og dokumenter

Egnede produkter

Service- og produktrådgivere

Flyers

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Formularer

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Salgsaktioner

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Log på

Til login

Din kontaktperson

Angiv ordre

Dit kundekort

Vis venligst QR-koden ved kassen.
Hentet på 

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven