TGSF 125-4-32K-JHP Spaltefræser med indvendig kølevæske til TANG-GRIP-skær

Art.-nr.: 3300956
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 1-3 arbejdsdage
{0} styk på lager
Bemærk venligst den forlængede leveringstid og den begrænsede rådgivning:
Vi bestiller denne vare til dig direkte fra producenten, da den ikke er en del af vores hovedsortiment og derfor ikke er på lager hos os. Info

Produktdetaljer

Teknisk data

Serie TANGSLIT
Produkttype Skivefræser

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 3300956
EAN/GTIN 7291075381795
Producentnummer 3300956
L-nummer L24130 115

Betegnelse

Beskrivelse:

Spor- og sidefræsere, monteringsdiameter, maskinside (DCONMS) 32 mm, skæredybde, maks. (CDX) 34 mm, skærediameter (DC) 125 mm, antal skærekroppe (CICT) 8, skærebredde (CW) 4 mm, skærebredde maks. (CWX) 4,05 mm, skærebredde min. (CWN) 4 mm, antal skærekanter (NOF) 8, navdiameter (DHUB) 55 mm, eff. perifert antal skærekanter (ZEFP) 8

Egenskab:

  • Tilslutningskode for maskinside (CCMS) disktype
  • Monteringsdiameter, maskinside (DCONMS) 32 mm
  • Skæredybde, maks. (CDX) 34 mm
  • Skærediameter (DC) 125 mm
  • Antal skærende organer (CICT) 8
  • Skærebredde (med uret) 4 mm
  • Skærebredde maks. (CWX) 4,05 mm
  • Skærebredde min. (CWN) 4 mm
  • Antal skærekanter (NOF) 8
  • Navdiameter (DHUB) 55 mm
  • Betegnelse for the-skæreplade (MIID) TAG N4C
  • EFF. Periferisk antal skærekanter (ZEFP) 8
  • Nedsænkningsvinkel maks. (RPMX) 3820 Rev/min.

Egnede produkter

Vendeplatter

Fra samme serie "TANGSLIT" Se alle