Beskrivelse:
Korpus:
Mål: H 810/140 x B 1000 x D 700 mm
Stærk bordplade af bøgekrydsfiner med galvaniseret stålkant, korrosionsbestandig
Stabil, sammenklappelig, pladsbesparende og mobil
GEDORE understel:
Total belastningskapacitet 500 kg
Stålrør, korrosionsbestandig og ridsefast pulverlakeret, GEDORE blå
Levering uden værktøj og tilbehør.
Egenskab:
- Dimension (L x B x H): 810 mm x 1.000 mm x 700 mm
- Bordpladetykkelse [mm]: 30 mm
- Samlet bredde [mm]: 1.000 mm
- Samlet højde [mm]: 810 mm
- Samlet længde [mm]: 700 mm
- Materiale: Stålrør
- Overflade: pulverlakeret
- 1000 V isoleret: ingen
- Låsbar: ingen
- Individuelt udtrækningsstop: ingen
- REACH-registrering tilgængelig: ingen
- VDE-certificeret: ingen