• Artikla ni mogoče naročiti zaradi manjkajočih cen.

Naprava za nakrčevanje ISG-3410 WK

Št. art.: 354300 WK
Posredovanje dostave
Posredovanje dostave

Končni stroški dostave za kosovne izdelke so odvisni od njihove teže, velikosti in načina dostave. Po zaključku naročila jih bodo izračunali naši sodelavci v notranji prodaji, tako da se lahko končni znesek na računu razlikuje od zneska na potrditvi naročila, ki ste jo prejeli po elektronski pošti.

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Širina 800 mm
Višina 560 mm
Globina 1.720 mm
Priključek 400V / 16A / 50Hz
Moč 11 kW
Visokotlačni 4 bar
Prostornina rezervoarja 50 l
Napajanje Omrežno napajanje
Vrsta izdelka Naprava za nakrčevanje

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 354300 WK
EAN/GTIN 2050001920010
Številka proizvajalca 5075418

Opis

Izvedba:

Popolnoma avtomatičen postopek nakrčevanja. Vgrajeno vodno hlajenje. Funkcija pihanja za optimalno hlajenje. Grafični prikazovalnik. Maksimalna dolžina orodja za nakrčevanje 400 mm.

Uporaba:

  • Hlajenje neodvisno od konture.
  • Za nakrčevanje / raztezanje držal iz karbidne trdine in HSS.
  • Območje nakrčevanja ⌀ 3 − 32 mm.

Obseg dobave:

4 zamenljive plošče ⌀ 3−32 mm. 1 par zaščitnih rokavic. 1 liter koncentriranega hladilnega sredstva.

Opomba:

Osnovna držala orodij za nakrčevanje po ponudbi.

Prenosi in dokumenti

Ustreznih izdelkov

Nadomestni deli

Svetovalci za storitve in izdelke

Morda bi vas tudi zanimalo

Ustvari novo kodo artikla

Spremeni kodo artikla

S pomočjo kod artiklov lahko zabeležite interne številke artiklov v spletni trgovini eShop.

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Dodaj na seznam izdelkov

    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico