{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Virbo ⌀ d1 | 40 mm | |
Norma | DIN 6357 | |
Radialinio mušimo tikslumas | ≤3 µm | |
Išorinis ⌀ D | 89 mm | |
Bendras ilgis L | 70 mm | |
A | 27 mm | |
Produkto rūšis | Ilgintuvas |
Produkto numeris | 301106 40 | |
EAN / GTIN | 4045197779311 |