• Am Montag, den 20. Mai, sind unsere Zentrallager in Nürnberg und Odelzhausen wegen Feiertag geschlossen. Bestellungen, die an diesen Tagen eingehen, werden ab dem 21.05 bearbeitet und versandt

Profi-Stoßpresse K100 mit Einschraub-Patrone 2

Artikel-Nr.: 083558 2
auf Anfrage
Sofort lieferbar
36 Stück sofort lieferbar

Produktdetails

Technische Daten

Länge gesamt 234 mm
⌀ Pressenbehälter 38 mm
Mundstück Typ Spitz
Werkstoff Behälter Kunststoff hitzebeständig
Produktart Fettpresse

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 083558 2
EAN / GTIN 4024937406250
Herstellernummer 40625

Beschreibung

Ausführung:

Vielseitig einsetzbare Profi-Stoßpressen mit Einschraub-Patrone aus temperatur- und hitzebeständigem Kunststoff. Optische Füllstandskontrolle. Einfaches, schnelles und absolut sauberes Laden und Entnehmen der Fettkartusche. Geeignet für Fette mittlerer Konsistenz (Klasse 2) und hochviskose Öle. Ideal für jeden Werkzeugkoffer und Werkstattwagen.

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Ersatzteile

Services & Produktberater

Neue Sachnummer anlegen

Sachnummer ändern

Anhand von Sachnummern können Sie im eShop Ihre internen Artikelnummern hinterlegen.

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Auf die Merkliste setzen

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb