Nabíječka, Typ: 1

Artiklové číslo: 770528 1
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Ihned k dodání
19 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Typ Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Nabídka

Údaje o výrobku

Technické údaje

Doba nabíjení jednoho akumulátoru 50 min - 100 min
Vstupní napětí 230 V
Výstupní napětí 14,4 V
Hmotnost 0,6 kg
Druh produktu Nabíječka

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 770528 1
EAN / GTIN 4007081053525
Číslo výrobce 1457282
Výrobce/odpovědná osoba SFS Group Germany GmbH Division Medical - GESIPA, Nordendstraße 13-39, 64546 MÖRFELDEN-WALLDORF, Deutschland, www.gesipa.de

Popis

Vhodné pro:

Rychlovýměnný akumulátor LiIon: č. 770527

Ke stažení & dokumenty

Vhodné produkty

Servis & produktoví poradci

Přihlaste se

Přihlásit se

Vaše kontaktní osoba

Nastavit provizi

Vaše zákaznická karta

U pokladny předložte QR kód.
Získáno dne 

V košíku

Ke košíku
Ke košíku