Hadicový adaptér Stream-Line, Připojení hadice vnitřní ⌀ hadice (jmenovitý rozměr): 8mm

Artiklové číslo: 080225 8
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Ihned k dodání
5 ks okamžitě k dodání
Doba dodání cca 1-2 pracovních dnů

Dodací lhůty jsou odhady pro standardní přepravu a jsou založeny na aktuálních úrovních zásob, čase a datu přijetí objednávky a kapacitě dodání.

Dodací lhůty nejsou k dispozici pro objednávky položek, které jsou dodávány dopravcem, položky, které nejsou na skladě a položky, které jsou objednány přímo od výrobce.

Vyberte variantu a množství

Připojení hadice vnitřní ⌀ hadice (jmenovitý rozměr) (mm) Cena za kus bez DPH

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Připojovací závit 1/4 palec
Druh produktu Hadicový adaptér

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 080225 8
EAN / GTIN 7391390064202
Číslo výrobce 309581212

Popis

Provedení:

Adaptér na hadice Stream-Line s jednoduchým a efektivním zalisováním na hadici pomocí matice se závitem bez hadicové svorky.

Vhodné pro:

Č. 080211.

Ke stažení & dokumenty

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku