{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Směr řezu | Vlevo a vpravo | |
Pro rádlovaný profil | RGE30° 2×AA; RGE45° BL/BR15° | |
Šířka stopky | 10 mm | |
Výška stopky | 10 mm | |
Pro ⌀ d1 rýhovacího kolečka | 15 mm | |
Pro šířku rýhovacího kolečka b | 4 mm | |
Pro ⌀ d2 otvoru rýhovacího kolečka | 8 mm | |
Pracovní rozsah | 3 mm - 50 mm | |
TK pouzdro, krycí destička, šroub | 299920 5 | |
Druh produktu | Rádlovací nástroj |
Katalogové číslo | 290210 10 | |
EAN / GTIN | 4030741409486 | |
Číslo výrobce | 31001926 |