Rádlovací frézovací nástroj univerzální, Velikost stopky: 16Xmm

Artiklové číslo: 290210 16X
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
11 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Velikost stopky (mm) Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Nabídka

Údaje o výrobku

Technické údaje

Směr řezu neutrální
Chladicí a mazací prostředek ano
Poloha rozhraní Na straně stroje
Typ upínače, Odpojovací místo 1 Čtyřhranný úchyt
Provedení upínače metrické
Velikost upínače, metrická 16 mm
Označení výrobce Rändelfräswerkzeug universal
Průměr rýhování d1 25 mm
Průměr rýhovaného otvoru d2 8 mm
Šířka rýhování b 6 mm
Pracovní rozsah min. 10 mm
Pracovní rozsah max. 250 mm
Profil rýhování RGE30° 2×AA; RGE30° 2×AA
Anzahl Rändelräder 2
Rozhraní Odpojovací místo 1
Postupy obrábění Profilové frézy (FPR)
Druh produktu Držák rádlovacího nástroje
Obsah jednotlivý díl

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 290210 16X
EAN / GTIN 4030741834493
Číslo výrobce 31003651
Výrobce/odpovědná osoba Hommel + Keller Präzisionswerkzeuge GmbH, Nagelsee 6, 78554 Aldingen, Deutschland, www.hommel-keller.de

Popis

Provedení:

Modulární konstrukce: Univerzální použití jako pravá i levá verze.
TK pouzdro se zvýšenou odolností proti opotřebení.
Rychlé nastavení nástroje pomocí stavěcího vřetena.

Výhoda:

  • Nízké vibrace.
  • Nastavovací stupnice a synchronně se pohybující nastavovací vřeteno pro nastavení ⌀ obrobku.
  • Kratší časy přípravy a tudíž nižší náklady na kus.
  • Korekce úhlu hřbetu rýhovacího kolečka.
  • Speciálně kalený povrch pro vyšší odolnost proti opotřebení.
  • Pro vyšší řezné rychlosti a posuvy.