{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
⌀ břitu DC | 25 mm | |
Provedení stopky | válcová stopka | |
Úhel nastavení κ | 90 stupeň | |
Použití frézy | rohové frézování | |
Vnitřní chlazení | ano | |
ISO kód vyměnitelné břitové destičky | BDMT 11T308 | |
Efektivní počet břitů Zeff | 2 | |
Počet vyměnitelných břitových destiček | 8 | |
Maximální hloubka řezu ap max | 37 mm | |
Délka vyložení L1 | 46 mm | |
Celková délka Lcelk. | 120 mm | |
⌀ stopky Ds h6 | 25 mm | |
Vhodná vyměnitelná břitová destička | BDMT 11T308 | |
Šroub pro vyměnitelné destičky | 229708 (T8; 1,2 Nm) | |
Druh produktu | Rohová fréza |
Katalogové číslo | 227450 25/2 | |
EAN / GTIN | 4960664503742 | |
Číslo výrobce | THN03800 |
Tento artikl |
Doporučení |
||||
---|---|---|---|---|---|
Rohová fréza 90° MECH11, válcová stopka, ⌀ D / Zef: 25/2mm
na poptávku
Ihned k dodání
2 ks okamžitě k dodání
13 598,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
25 ks okamžitě k dodání
14 228,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
16 ks okamžitě k dodání
12 941,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
3 ks okamžitě k dodání
8 505,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
25 ks okamžitě k dodání
20 108,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
|
Počet vyměnitelných břitových destiček | 8 | 6 | 6 | 3 | 10 |
Délka vyložení L1 | 46 mm | 45 mm | 52 mm | 50 mm | 54 mm |
Efektivní počet břitů Zeff | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Provedení stopky | válcová stopka | stopka Weldon | stopka Weldon | stopka Weldon | sopka Weldon |
Úhel nastavení κ | 90 stupeň | 90 stupeň | 90 stupeň | 90 stupeň | 90 stupeň |
Maximální hloubka řezu ap max | 37 mm | 30 mm | 28 mm | 19 mm | 39 mm |
Druh produktu | Rohová fréza | Rohová fréza | Rohová fréza | Rohová fréza | Rohová fréza |