{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
⌀ břitu DC | 20 mm | |
Počet břitů Z | 2 | |
Provedení stopky | se závitem | |
Vhodná fréza pro tvar destiček | kulatý | |
Použití frézy | Kruhové frézování; Ramping | |
Dělení břitů | nestejný | |
Vnitřní chlazení | ano | |
Výměna nástroje | PowerCard | |
⌀ D1 h6 | 10,5 mm | |
⌀ D2 | 17,7 mm | |
⌀ D3 | 10 mm | |
Celková délka Lcelk. | 30 mm | |
Upínací závit M | M10 | |
Vrtací kruhové frézování ⌀ Dmin | 30 mm | |
Vrtací kruhové frézování ⌀ Dmax | 38 mm | |
Vrtací kruhové frézování ap | 2 mm | |
Úhel šikmého zanořování αmax | 5,37 stupeň | |
Délka šikmého zanořování L pro αmax | 7,45 mm | |
Vhodná vyměnitelná břitová destička | RD..1003 | |
Sada šroubů pro vyměnitelné břitové destičky | 219804 (15IP; 3,8 Nm) | |
Druh produktu | Kopírovací fréza |
Katalogové číslo | 212135 20/2 | |
EAN / GTIN | 4045197192707 | |
Číslo výrobce | 212135 20/2 |
Tento artikl |
Doporučení |
|||
---|---|---|---|---|
Kopírovací fréza 0° negativní, se závitem, ⌀ D / počet břitů Z: 20/2mm
na poptávku
Ihned k dodání
54 ks okamžitě k dodání
4 436,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
25 ks okamžitě k dodání
6 143,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
24 ks okamžitě k dodání
4 436,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
62 ks okamžitě k dodání
4 699,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
|
Počet břitů Z | 2 | 2 | 2 | 2 |
Upínací závit M | M10 | M10 | M10 | M10 |
Použití frézy | Kruhové frézování; Ramping | Kruhové frézování; Ramping; Stupňové frézování | Kruhové frézování; Ramping | Kruhové frézování; Ramping |
Celková délka Lcelk. | 30 mm | 30 mm | 30 mm | 30 mm |
Vnitřní chlazení | ano | ano | ano | ano |
Vhodná vyměnitelná břitová destička | RD..1003 | XD.. 070308 | RD..1003 | RPK.10T3M0T |
Provedení stopky | se závitem | se závitem | se závitem | se závitem |