Fréza Feedking pro vysoké posuvy, stopka Weldon, ⌀ D / počet břitů Z: 18/2mm

Artiklové číslo: 212900 18/2
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Chcete si objednat několik artiklů najednou? Přímý nákup
na poptávku
Ihned k dodání
31 ks okamžitě k dodání
Doba dodání cca 1-2 pracovních dnů

Dodací lhůty jsou odhady pro standardní přepravu a jsou založeny na aktuálních úrovních zásob, čase a datu přijetí objednávky a kapacitě dodání.

Dodací lhůty nejsou k dispozici pro objednávky položek, které jsou dodávány dopravcem, položky, které nejsou na skladě a položky, které jsou objednány přímo od výrobce.

Vyberte variantu a množství

⌀ D / počet břitů Z (mm) Cena za kus bez DPH
  • Použití frézy: Kruhové frézování; šikmé zanořování; Ramping
  • Dělení břitů: nestejné
  • Vnitřní chlazení: ano
  • Strategie obrábění: HPC
  • Výměna nástroje: PowerCard
PowerCard
Tento nástroj obsahuje záruční list GARANT Powercard pro snadnou výměnu nástroje v případě opotřebení nebo poškození. Podrobnosti Detaily

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Řada FeedKing
⌀ břitu DC 18 mm
Počet břitů Z 2
Provedení stopky stopka Weldon
Použití frézy Kruhové frézování; šikmé zanořování; Ramping
Dělení břitů nestejné
Vnitřní chlazení ano
Strategie obrábění HPC
Výměna nástroje PowerCard
⌀ D3 5 mm
Maximální hloubka řezu ap max 0,85 mm
Délka vyložení L1 30 mm
Celková délka Lcelk. 80 mm
⌀ stopky Ds h6 16 mm
Vrtací kruhové frézování ⌀ Dmin 23 mm
Vrtací kruhové frézování ⌀ Dmax 34 mm
Vrtací kruhové frézování ap 0,85 mm
Úhel šikmého zanořování αmax 4,29 stupeň
Délka šikmého zanořování L pro αmax 4 mm
Vhodná vyměnitelná břitová destička XD.. 070308
Sada šroubů pro vyměnitelné břitové destičky 219810 (9IP, 2,2 Nm)
Úhel nastavení κ 10 stupeň
Druh produktu Kopírovací fréza

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 212900 18/2
EAN / GTIN 4045197607102
Číslo výrobce 212900 18/2

Popis

Provedení:

Dynamicky působící geometrie břitů pro nejvyšší hodnoty posuvu. Extrémně klidný chod díky samostabilizačnímu uložení vyměnitelných destiček. Optimalizovaná geometrie pro snížení řezné síly, díky tomu nižší zatížení hlavního vřetena.

Výhoda:

Zvlášť úsporná díky maximálně stabilním 4břitým vyměnitelným destičkám.

Poznámka:

Použijte momentový šroubovák GARANT TQ č. 211750 vel. 2,2 s čepelí č. 674252 vel. 9IP.

Ke stažení & dokumenty

Vhodné produkty

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku