{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Velikost stopky | 10 mm | |
Velikost destiček | 7 mm | |
Způsob použití | levý | |
Norma | DIN ISO 5610 | |
Vnitřní chlazení | ne | |
ISO kód držáku | SDHCR/L 1010E07 | |
Vhodná vyměnitelná břitová destička | DC.. 0702.. | |
Funkční šířka L4 | 12 mm | |
Délka hlavy L1 | 7 mm | |
Celková délka L | 70 mm | |
Sada šroubů pro vyměnitelné břitové destičky | 269028 22 | |
Úhel nastavení κ | 107,5 stupeň | |
Použití | Čelní soustružení; Podélné soustružení vnější | |
Druh produktu | Soustružnický držák |
Katalogové číslo | 260307 10/07 | |
EAN / GTIN | 4045197654885 | |
Číslo výrobce | 260307 10/07 |
Tento artikl |
Doporučení |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
Soustružnický držák, levý, Velikost stopky / destičky: 10/07mm
na poptávku
Ihned k dodání
3 ks okamžitě k dodání
2 132,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
2 ks okamžitě k dodání
2 132,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
8 ks okamžitě k dodání
2 132,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
4 ks okamžitě k dodání
2 132,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
5 ks okamžitě k dodání
2 142,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
19 ks okamžitě k dodání
3 064,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
|
Použití | Čelní soustružení; Podélné soustružení vnější | Čelní soustružení; Podélné soustružení vnější | Čelní soustružení; Podélné soustružení vnější | Čelní soustružení; Podélné soustružení vnější | Čelní soustružení; Podélné soustružení vnější | Čelní soustružení; Podélné soustružení vnější |
Celková délka L | 70 mm | 70 mm | 70 mm | 70 mm | 70 mm | 70 mm |
Délka hlavy L1 | 7 mm | 10 mm | 13 mm | 12 mm | 15 mm | 10 mm; 13 mm; 21 mm |
Vhodná vyměnitelná břitová destička | DC.. 0702.. | CC.. 0602.. | DC.. 0702.. | CC.. 0602.. | VC.. 0702.. | CC.. 0602..; DC.. 0702..; SC.. 09T3 |
Způsob použití | levý | levý | levý | levý | levý | levý |
Funkční šířka L4 | 12 mm | 12 mm | 12 mm | 12 mm | 12 mm | 12 mm |
Druh produktu | Soustružnický držák | Soustružnický držák | Soustružnický držák | Soustružnický držák | Soustružnický držák | Soustružnický držák |