Soustružnický držák, pravý, Velikost stopky / destičky: 16/09mm

Artiklové číslo: 250024 16/09
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Momentálně není skladem
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Velikost stopky / destičky (mm) Cena za kus bez DPH
  • Norma: Výrobní norma
  • Vnitřní chlazení: ne

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Velikost stopky 16 mm
Velikost destiček 9 mm
Způsob použití pravý
Norma Výrobní norma
Vnitřní chlazení ne
ISO kód držáku PCSNR/L 1616H09
Vhodná vyměnitelná břitová destička CN.. 09T3..
Funkční šířka L4 20 mm
Délka hlavy L1 22 mm
Celková délka L 100 mm
Podložka 259031 27
Lomená páka 259015 9
Šroubek klínku 259018 6
Sada pružin 259044 5
Sada pružinových kolíků 259047 3
Úhel nastavení κ 45 stupeň
Použití Čelní soustružení; Podélné soustružení vnější
Druh produktu Soustružnický držák

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 250024 16/09
EAN / GTIN 4045197782694
Číslo výrobce 250024 16/09

Ke stažení & dokumenty

Vhodné produkty

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku