Alternativa k tomuto produktu:

Soustružnický držák Eco, pravý, Velikost stopky / destičky: 25/16mm

Artiklové číslo: 251402 25/16
Sleva
6283,00 CZK
Cena platí do 29. 9. 2024
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Ihned k dodání
12 ks okamžitě k dodání
Doba dodání cca 1-2 pracovních dnů

Dodací lhůty jsou odhady pro standardní přepravu a jsou založeny na aktuálních úrovních zásob, čase a datu přijetí objednávky a kapacitě dodání.

Dodací lhůty nejsou k dispozici pro objednávky položek, které jsou dodávány dopravcem, položky, které nejsou na skladě a položky, které jsou objednány přímo od výrobce.

Vyberte variantu a množství

Velikost stopky / destičky (mm) Cena za kus bez DPH
  • Vnitřní chlazení: ano

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Řada Eco
Velikost stopky 25 mm
Velikost destiček 16 mm
Způsob použití pravý
Vnitřní chlazení ano
ISO kód držáku MTJNR/L 2525X16
Vhodná vyměnitelná břitová destička TN.. 1604..
Funkční šířka L4 32 mm
Délka hlavy L1 32 mm
Celková délka L 103,5 mm
Sada šroubů 259023 1
Podložka 259031 31
Upínka 259038 1
Kolík 259049 1
Úhel nastavení κ 93 stupeň
Použití Čelní soustružení; Podélné soustružení vnější
Druh produktu Soustružnický držák

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 251402 25/16
EAN / GTIN 4045197657060
Číslo výrobce 251402 25/16

Popis

Provedení:

S vnitřním přívodem chladicího média ke břitu. Chlazením pomocí přesných trysek je cíleně a efektivně snižováno tepelné zatížení, protože je paprsek chladicího média zaměřen optimálně mezi třísku a řeznou hranu. Pro vyšší produktivitu, delší životnost a zvýšenou procesní spolehlivost.

Provedení – obrázek:

Polohování v rámci stupnice zaručuje čistý přenos chladicího média.
Optimální omývání břitu chladicím médiem.

Poznámka:

Přívod chladicího média možný pouze ve spojení se systémovými upínači GARANT eco č. 317900319886.

Ke stažení & dokumenty

Vhodné produkty

Ze stejné série "Eco" Zobrazit všechny

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku