Soustružnický držák Eco QT, pravý, Velikost stopky / destičky: 20/12mm

Artiklové číslo: 250010 20/12
Sleva
8807,00 CZK
Cena platí do 29. 9. 2024
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Ihned k dodání
30 ks okamžitě k dodání
Doba dodání cca 1-2 pracovních dnů

Dodací lhůty jsou odhady pro standardní přepravu a jsou založeny na aktuálních úrovních zásob, čase a datu přijetí objednávky a kapacitě dodání.

Dodací lhůty nejsou k dispozici pro objednávky položek, které jsou dodávány dopravcem, položky, které nejsou na skladě a položky, které jsou objednány přímo od výrobce.

Vyberte variantu a množství

Velikost stopky / destičky (mm) Cena za kus bez DPH
  • Vnitřní chlazení: ano

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Řada Eco
Velikost stopky 20 mm
Velikost destiček 12 mm
Způsob použití pravý
Vnitřní chlazení ano
ISO kód držáku DCLNR/L 2025X12
Vhodná vyměnitelná břitová destička CN.. 1204..
Funkční šířka L4 32 mm
Délka hlavy L1 32 mm
Celková délka L 91 mm
Podložka 259031 11
Šroub pro podložku 259025 1
Příložka 259038 7
Úhel nastavení κ 95 stupeň
Použití Čelní soustružení; Podélné soustružení vnější
Druh produktu Soustružnický držák

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 250010 20/12
EAN / GTIN 4045197648334
Číslo výrobce 250010 20/12

Popis

Provedení:

S vnitřním přívodem chladicího média ke břitu. Chlazením pomocí přesných trysek je cíleně a efektivně snižováno tepelné zatížení, protože je paprsek chladicího média zaměřen optimálně mezi třísku a řeznou hranu. Pro vyšší produktivitu, delší životnost a větší procesní spolehlivost.
Spojte přednosti GARANT eco s výměnou vyměnitelných břitových destiček bez použití nástroje.
Uvolněte aretaci stisknutím tlačítka − vyměňte břit − stiskněte sevření příložky.
Jednoduché a komfortní zkrácení přípravného času.

Poznámka:

Přívod chladicího média možný pouze ve spojení se systémovými upínači GARANT Eco č. 319001319886 nebo dodatečně č. 317900 u délky stopky < 125 mm.

Ke stažení & dokumenty

Vhodné produkty

Ze stejné série "Eco" Zobrazit všechny

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku