{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
ISO kód vyměnitelné břitové destičky | CNMM 160616 | |
Rohový rádius | 1,6 mm | |
Typ | CA515 | |
Řezný materiál | TK | |
Hlavní způsob použití | P | |
Podmínky řezu | kontinuální | |
Lamač třísek | PX | |
Hloubka řezu ap | 1 mm - 11 mm | |
Posuv f | 0,25 mm/ot. - 0,9 mm/ot. | |
Řezná rychlost vc hlavní použití | 70 m/min - 430 m/min | |
Počet výměn/řezání | 4 | |
Přiřazení dokončování / hrubování | hrubování | |
Druh produktu | Vyměnitelná břitová destička pro soustružení |
Katalogové číslo | 250498 CA515 | |
EAN / GTIN | 4960664675708 | |
Číslo výrobce | TAB01217 |
Tento artikl |
Doporučení |
||
---|---|---|---|
CNMM 160616, Typ: CA515
na poptávku
Ihned k dodání
78 ks okamžitě k dodání
482,00 CZK
375,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
234 ks okamžitě k dodání
|
na poptávku
Ihned k dodání
370 ks okamžitě k dodání
|
|
Počet výměn/řezání | 4 | 4 | 4 |
Rohový rádius | 1,6 mm | 1,6 mm | 1,6 mm |
ISO kód vyměnitelné břitové destičky | CNMM 160616 | CNMM 160616 | CNMM 160616 |
Přiřazení dokončování / hrubování | hrubování | hrubování | dokončování |
Hloubka řezu ap | 1 mm - 11 mm | 2 mm - 10 mm | 2 mm - 8 mm |
Typ | CA515 | HB7010-1 | HB7120-1 |
Hlavní způsob použití | P | P | M |