CNMM 120412, Typ: CA510

Artiklové číslo: 250492 CA510
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
  • Minimální množství pro objednání 10 ks
  • K objednání po násobcích: 10 ks
na poptávku
Ihned k dodání
520 ks okamžitě k dodání
Doba dodání cca 1-2 pracovních dnů

Dodací lhůty jsou odhady pro standardní přepravu a jsou založeny na aktuálních úrovních zásob, čase a datu přijetí objednávky a kapacitě dodání.

Dodací lhůty nejsou k dispozici pro objednávky položek, které jsou dodávány dopravcem, položky, které nejsou na skladě a položky, které jsou objednány přímo od výrobce.

Vyberte variantu a množství

Typ Cena za kus bez DPH

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

ISO kód vyměnitelné břitové destičky CNMM 120412
Rohový rádius 1,2 mm
Typ CA510
Řezný materiál TK
Hlavní způsob použití P
Podmínky řezu kontinuální
Lamač třísek PX
Hloubka řezu ap 1 mm - 11 mm
Posuv f 0,25 mm/ot. - 0,9 mm/ot.
Řezná rychlost vc hlavní použití 80 m/min - 450 m/min
Počet výměn/řezání 4
Přiřazení dokončování / hrubování hrubování
Druh produktu Vyměnitelná břitová destička pro soustružení

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 250492 CA510
EAN / GTIN 4960664697274
Číslo výrobce TAA01186

Aplikační tabulka

Ocel < 500 N/mm²
P
Ocel < 750 N/mm²
P
Ocel < 900 N/mm
P
Ocel < 1100 N/mm²
P
Ocel < 1400 N/mm
P
kontinuální
 
mokré max.
 

Ke stažení & dokumenty

Porovnejte s podobnými produkty

Tento artikl


Doporučení


CNMM 120412, Typ: CA510

CNMM 120412, Typ: CA510

na poptávku
Ihned k dodání
520 ks okamžitě k dodání
313,00  CZK
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Ihned k dodání
222 ks okamžitě k dodání
od 1  ks
267,00  CZK
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
od 10  ks
223,00  CZK
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Ihned k dodání
323 ks okamžitě k dodání
od 1  ks
263,00 CZK
123,00  CZK
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
od 10  ks
219,00 CZK
103,00  CZK
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Počet výměn/řezání 4 4 4
Rohový rádius 1,2 mm 1,2 mm 1,2 mm
Přiřazení dokončování / hrubování hrubování hrubování hrubování
Řezný materiál TK TK TK
Podmínky řezu kontinuální kontinuální kontinuální
Lamač třísek PX SR VR
Druh produktu Vyměnitelná břitová destička pro soustružení Vyměnitelná břitová destička pro soustružení Vyměnitelná břitová destička pro soustružení

Vhodné produkty

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku