{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
ISO kód vyměnitelné břitové destičky | CCMT 09T302 | |
Rohový rádius | 0,2 mm | |
Typ | CCX | |
Řezný materiál | Cermet | |
Povlak | S povlakem | |
Hlavní způsob použití | P | |
Podmínky řezu | kontinuální | |
Lamač třísek | PP | |
Tolerance | M | |
Hloubka řezu ap | 0,1 mm - 0,8 mm | |
Posuv f | 0,05 mm/ot. - 0,3 mm/ot. | |
Řezná rychlost vc hlavní použití | 120 m/min - 310 m/min | |
Počet výměn/řezání | 2 | |
Přiřazení dokončování / hrubování | hrubování-dokončování | |
Druh produktu | Vyměnitelná břitová destička pro soustružení |
Katalogové číslo | 260096 CCX | |
EAN / GTIN | 4960664911219 |
Tento artikl |
Doporučení |
|
---|---|---|
CC.T 09T302, Typ: CCX
na poptávku
Ihned k dodání
98 ks okamžitě k dodání
od
1
ks
288,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
od
10
ks
240,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
2 224 ks okamžitě k dodání
od
1
ks
195,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
od
10
ks
163,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
|
Počet výměn/řezání | 2 | 2 |
Řezný materiál | Cermet | Cermet |
Typ | CCX | CU7010 |
Lamač třísek | PP | SS |
Hlavní způsob použití | P | P |
Druh produktu | Vyměnitelná břitová destička pro soustružení | Vyměnitelná břitová destička pro soustružení |
Tolerance | M | MF |