Samosvorné vrtací sklíčidlo Supra s PUS, Typ: 10/12

Artiklové číslo: 341455 10/12
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Ihned k dodání
5 ks okamžitě k dodání
Doba dodání cca 1-2 pracovních dnů

Dodací lhůty jsou odhady pro standardní přepravu a jsou založeny na aktuálních úrovních zásob, čase a datu přijetí objednávky a kapacitě dodání.

Dodací lhůty nejsou k dispozici pro objednávky položek, které jsou dodávány dopravcem, položky, které nejsou na skladě a položky, které jsou objednány přímo od výrobce.

Vyberte variantu a množství

Typ Cena za kus bez DPH

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Typ 10/12
Rozsah upínání 0 mm - 10 mm
Vnější ⌀ 40,2 mm
Délka vrtací hlavy zavřená 75,7 mm
Unášecí kužel B 12
Největší ⌀ kužele sklíčidla 12,065 mm
Druh produktu Vrtací sklíčidlo bez použití klíče

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 341455 10/12
EAN / GTIN 4019208069005
Číslo výrobce 305188

Popis

Provedení:

S pojistkou upínací síly (PUS) pro příklepové vrtačky. Pro pravý a levý chod.
S unášecím kuželem DIN 238

Použití:

K nasazení na nástrčné stopky č. 342300342887 nebo přímo na vřeteno stroje.

Ke stažení & dokumenty

Porovnejte s podobnými produkty

Tento artikl


Doporučení


Samosvorné vrtací sklíčidlo Supra s PUS, Typ: 10/12

Samosvorné vrtací sklíčidlo Supra s PUS, Typ: 10/12

na poptávku
Ihned k dodání
5 ks okamžitě k dodání
2 585,00  CZK
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Ihned k dodání
58 ks okamžitě k dodání
2 265,00  CZK
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Ihned k dodání
136 ks okamžitě k dodání
2 287,00  CZK
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Vnější ⌀ 40,2 mm 40 mm 34,3 mm
Unášecí kužel B 12 B 12 B 12
Délka vrtací hlavy zavřená 75,7 mm 86 mm 79,4 mm
Největší ⌀ kužele sklíčidla 12,065 mm 12,065 mm 12,065 mm
Rozsah upínání 0 mm - 10 mm 0 mm - 10 mm 0 mm - 10 mm
Typ 10/12
Druh produktu Vrtací sklíčidlo bez použití klíče Vrtací sklíčidlo bez použití klíče Vrtací sklíčidlo bez použití klíče

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku