{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Morse kužel | MK2 | |
⌀ pouzdra D | 32 mm | |
Užitná délka B | 62 mm | |
Největší ⌀ hrotu 60° A | 15 mm | |
Maximální chyba obvodové házivosti | 0,005 mm | |
Pro hmotnost obrobku | 200 kg | |
Druh produktu | Středicí hrot |
Katalogové číslo | 320650 2 | |
EAN / GTIN | 4019208000046 | |
Číslo výrobce | 005336 |
Tento artikl |
Doporučení |
||
---|---|---|---|
Lehký otočný soustružnický hrot, Morse kužel: 2
na poptávku
Ihned k dodání
12 ks okamžitě k dodání
5 585,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
13 ks okamžitě k dodání
4 616,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
3 ks okamžitě k dodání
5 789,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
|
Pro hmotnost obrobku | 200 kg | 200 kg | 200 kg |
⌀ pouzdra D | 32 mm | 32 mm | 45 mm |
Maximální chyba obvodové házivosti | 0,005 mm | 0,005 mm | 0,005 mm |
Morse kužel | MK2 | MK2 | MK2 |
Užitná délka B | 62 mm | 64 mm | 76 mm |
Největší ⌀ hrotu 60° A | 15 mm | 15 mm | 20 mm |
Druh produktu | Středicí hrot | Středicí hrot | Středicí hrot |