{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Upínací ⌀ D1 | 3 mm | |
Upnutí | HSK-E 40 A = 70 | |
Norma pro upínání | ISO 12164-1; DIN 69893 | |
Tvar | E | |
Kvalita vyvážení G při otáčkách | G 2,5 při 40000 min-1 | |
Obvodová házivost | ≤ 3 µm | |
Strategie obrábění | HSC | |
Délka vyložení rozměr A | 70 mm | |
Vnější ⌀ D | 15 mm | |
⌀ D2 | 9 mm | |
Druh produktu | Tepelný upínací trn |
Katalogové číslo | 308304 3 | |
EAN / GTIN | 4045197480156 | |
Číslo výrobce | 308304 3 |