Tento artikl již není součástí sortimentu. Pokud hledáte náhradu, podívejte se na odkazy nebo se na náš obraťte.

Redukční pouzdro pro stopku MK s utahovacím závitem, HSK-A 100, MK vnitřní: 2

Artiklové číslo: 306790 2

Vyberte variantu a množství

MK vnitřní Cena za kus bez DPH
  • Norma pro upínání: ISO 12164-1; DIN 69893
  • Tvar: A
  • Kvalita vyvážení G při otáčkách: G 6,3 při 8000 min-1
  • Obvodová házivost: ≤ 8
  • Strategie obrábění: HSC

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Morse kužel vnitřní 2
Upnutí HSK-A 100
Norma pro upínání ISO 12164-1; DIN 69893
Tvar A
Kvalita vyvážení G při otáčkách G 6,3 při 8000 min-1
Obvodová házivost ≤ 8 µm
Strategie obrábění HSC
Délka vyložení rozměr A 120 mm
Vnější ⌀ D 32 mm
Druh produktu Upínací adaptér

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 306790 2
Číslo výrobce 306790 2

Popis

Provedení:

  • Broušeno na vnitřní a vnější straně s přesným stoupáním.
  • S otvorem pro čip RFID / Balluff.
  • Stopky přesoustruženy natvrdo (klidný chod!).
  • Funkční plochy HSK opracované.

Zvláštní příslušenství:

Trubička pro vnitřní chlazení č. 309880, nástrčný klíč č. 309890.

Ke stažení & dokumenty

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku