Tento artikl již není součástí sortimentu. Pokud hledáte náhradu, podívejte se na odkazy nebo se na náš obraťte.

Alternativa k tomuto produktu:

Redukční pouzdro pro stopku MK s vyrážečem, typ AD, SK 40 krátké, MK vnitřní: 1

Artiklové číslo: 301160 1

Vyberte variantu a množství

MK vnitřní Cena za kus bez DPH
  • Norma pro upínání: DIN 69871; ISO 7388-1
  • Tvar: AD
  • Kvalita vyvážení G při otáčkách: G 6,3 při 12000 min-1
  • Obvodová házivost: ≤ 8

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Morse kužel vnitřní 1
Upnutí SK 40 krátké
Norma pro upínání DIN 69871; ISO 7388-1
Tvar AD
Kvalita vyvážení G při otáčkách G 6,3 při 12000 min-1
Obvodová házivost ≤ 8 µm
Délka vyložení rozměr A 50 mm
Vnější ⌀ D 25 mm
Druh produktu Upínací adaptér

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 301160 1
Číslo výrobce 301160 1

Popis

Provedení:

  • Uvnitř a vně broušeno.
  • S otvorem Balluffchip.

Zvláštní příslušenství:

Tažné čepy (TČ) č. 308600308806, upínací klíče pro TČ č. 308810308830.

Ke stažení & dokumenty

Vhodné produkty

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku